Kegellager Timken 11162/11315, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 17.384 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:11162/11315
Rubix:03320167
EAN:0053893297125


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 17,384 mm |
Productdetails : TIMKEN 11162/11315 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Enkelrijig kegellager van Timken (TS) met cone 11162 en cup 11315. Bore 41,275 mm, buitendiameter 80 mm en breedte 18,009 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 17,384 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Totale breedte lager | 18,009 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,98 excl. BTW
/ stuk
€ 254,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen