Referenties
Timken:HM535349
Rubix:03326930
Fabrikant:100101927
EAN:0053893640983


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 171,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 192 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 535349 CONE
Timken HM535349 cone (Type TS) voor een single-row kegelrollenlager. Boring 171,45 mm en dynamische axiale rating Ca90 = 117000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x260,35x69,85 mm |
| Gewicht verpakking | 7849,9 g |
| Binnendiameter | 171,45 mm |
| Buitendiameter | 192 mm |
| Breedte | 66,675 mm |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Serie | hm535300 (type ts) |
| Koker | staal |
| Lagertype | type ts |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 117000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.940,48 excl. BTW
/ stuk
€ 3.557,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




