TIMKEN 4370 CONE

Kegelrollager - enkele conus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:4370
Rubix:03383679
EAN:0053893140643
TIMKEN 4370 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter90,488 mm
Breedte40,386 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 4370 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter90,488 mm
Breedte40,386 mm
Gewicht1,2 kg
Seriets (tapered single)
Materiaalgeperst staal (kooi)
Kokerstaal
Lagertypekegelrollager-conus (ts, enkele conus)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a204000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca199000 N
€ 216,73 excl. BTW
/ stuk
€ 262,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen