TIMKEN 566 S CONE

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:566S
Rubix:03323741
Fabrikant:100046102
EAN:0053893056586
TIMKEN 566 S CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 566 S CONE


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht verpakking1254,6 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte36,17 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a262000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca50900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 209,15 excl. BTW
/ stuk
€ 253,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen