SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS25 MXS-AS25

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:MXS-AS25
Rubix:05267858
Fabrikant:MXS-AS25
EAN:3618036341430
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS25 MXS-AS25
Technische samenvatting
Typemxs accessoires
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXS25 MXS-AS25


Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht170 g
Typemxs accessoires
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,47 excl. BTW
/ stuk
36,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen