SMC PROCESPOMP PA5213-F04

PA5000, automatisch bediende/luchtgedreven procespomp

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PA5213-F04
Rubix:A0728060
Fabrikant:PA5213-F04
SMC PROCESPOMP PA5213-F04
Technische samenvatting
Typepa5000, automatisch bediende/pneumatisch bediende procespomp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PROCESPOMP PA5213-F04


De PA-serie is een dubbelwerkende, compacte membraanpomp met een grote capaciteit die geschikt is voor het verpompen en terugwinnen van een breed scala aan vloeistoffen. De PA-serie is verkrijgbaar in 3 types: automatisch bediend, luchtbediend of automatisch bediend met een ingebouwde pulsatiedemper.

Sterke punten

Luchtgestuurde procespomp Debiet 5 tot 45 l/min Compact, grote capaciteit Eenvoudig onderhoud dankzij het ontwerp waarbij het membraan en de terugslagklep afzonderlijk kunnen worden vervangen 2 tot 5 keer langere levensduur dan conventionele pompen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepa5000, automatisch bediende/pneumatisch bediende procespomp
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.586,30 excl. BTW
/ stuk
1.919,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen