FACOM MODULE 13 RINGSTEEKSLEUTELS INCH MOD.440-4PB
Module 13 Combinatiesleutels in inches
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.440-4PB
Rubix:A0068793
EAN:3148518006224

Productdetails : FACOM MODULE 13 RINGSTEEKSLEUTELS INCH MOD.440-4PB
Deze set Facom-ringsteeksleutels op inlay is ontworpen om professionals een complete en duurzame oplossing te bieden voor het vast- en losdraaien van bevestigingen in inch-maten. Deze set bevat 13 ringsteeksleutels in inches van de 440 serie, die robuustheid en maatnauwkeurigheid combineren.
Kenmerken:
De MOD.440-4 module combineert een compact ontwerp met mechanische prestaties, in overeenstemming met de strenge eisen van de luchtvaartindustrie. Elke sleutel beschikt over het OGV®-profiel met 12 kanten, dat het contact tussen sleutel en bevestiging optimaliseert om slijtage van moeren en bouten te voorkomen. De 15° afbuiging van de ring ten opzichte van de steel vergemakkelijkt het werken in beperkte ruimtes en verbetert de wendbaarheid. De ergonomische I-Beam-vorm biedt een comfortabele grip en vermindert de vermoeidheid bij langdurig gebruik. De gesatineerde, verchroomde afwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur van het gereedschap. De sleutels zijn netjes georganiseerd in een thermogeharde inlay, compatibel met de modulaire opbergsystemen van FACOM, wat een perfect georganiseerde werkplaats garandeert.
Specificaties:
• Aantal stuks: 13 ringsteeksleutels
• Serie: 440 (inch-maten)
• Sleutelgroottes: 1/4", 11/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
• Afbuiging van de ringkop: 15° ten opzichte van de steel
• Profiel: OGV® met 12 kanten
• Ontwerp: I-Beam ergonomisch profiel
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Inlay: thermogehard, compatibel met CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Gewicht: 1,593 kg
• Levenslange garantie op alle sleutels
Normen:
Elke sleutel in deze set is vervaardigd volgens de hieronder vermelde normen voor gereedschap in inch-maatvoering:
• ASME B107.100
• SAE AS954G
Kenmerken:
De MOD.440-4 module combineert een compact ontwerp met mechanische prestaties, in overeenstemming met de strenge eisen van de luchtvaartindustrie. Elke sleutel beschikt over het OGV®-profiel met 12 kanten, dat het contact tussen sleutel en bevestiging optimaliseert om slijtage van moeren en bouten te voorkomen. De 15° afbuiging van de ring ten opzichte van de steel vergemakkelijkt het werken in beperkte ruimtes en verbetert de wendbaarheid. De ergonomische I-Beam-vorm biedt een comfortabele grip en vermindert de vermoeidheid bij langdurig gebruik. De gesatineerde, verchroomde afwerking beschermt tegen corrosie en verlengt de levensduur van het gereedschap. De sleutels zijn netjes georganiseerd in een thermogeharde inlay, compatibel met de modulaire opbergsystemen van FACOM, wat een perfect georganiseerde werkplaats garandeert.
Specificaties:
• Aantal stuks: 13 ringsteeksleutels
• Serie: 440 (inch-maten)
• Sleutelgroottes: 1/4", 11/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
• Afbuiging van de ringkop: 15° ten opzichte van de steel
• Profiel: OGV® met 12 kanten
• Ontwerp: I-Beam ergonomisch profiel
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Inlay: thermogehard, compatibel met CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• Gewicht: 1,593 kg
• Levenslange garantie op alle sleutels
Normen:
Elke sleutel in deze set is vervaardigd volgens de hieronder vermelde normen voor gereedschap in inch-maatvoering:
• ASME B107.100
• SAE AS954G
Sterke punten
• Verhoogde duurzaamheid: gesatineerde, verchroomde afwerking en robuuste materialen voor een lange levensduur
• Bescherming van bevestigingen: OGV® 12-kantprofiel vermindert slijtage aan moeren en bouten
• Gebruiksgemak: ergonomisch I-Beam-ontwerp en gladde afwerking voor extra comfort
• Betere toegankelijkheid: 15° afbuiging maakt werken in beperkte ruimtes eenvoudiger
• Optimale organisatie: geleverd in een thermogeharde inlay, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
• Bescherming van bevestigingen: OGV® 12-kantprofiel vermindert slijtage aan moeren en bouten
• Gebruiksgemak: ergonomisch I-Beam-ontwerp en gladde afwerking voor extra comfort
• Betere toegankelijkheid: 15° afbuiging maakt werken in beperkte ruimtes eenvoudiger
• Optimale organisatie: geleverd in een thermogeharde inlay, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
Toepassingen
Deze set ringsteeksleutels wordt gebruikt in autowerkplaatsen voor het nauwkeurig aandraaien van bevestigingen in inches (bijvoorbeeld bij Britse of Amerikaanse voertuigen). In de luchtvaart zorgt deze set voor optimale betrouwbaarheid bij onderhoudswerkzaamheden aan gevoelige constructies en onderdelen. Loodgieters en industriële technici kunnen deze sleutels ook gebruiken voor hun montage- en onderhoudswerkzaamheden. Dankzij de compatibiliteit met de modulaire opbergsystemen van Facom past dit product gemakkelijk in gereedschapswagens en werkbanken, waardoor elk gereedschap snel en overzichtelijk toegankelijk is. Of het nu gaat om precisiewerk of zware onderhoudswerkzaamheden, deze set ringsteeksleutels biedt een geschikte en efficiënte oplossing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 13 |
| Materiaal | diepgetrokken dienblad |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 418 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,51 excl. BTW
/ stuk
€ 134,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden