STAHLWILLE TCS+NR.10 6-24/13 6-32 96830605
Tool Control Tray System
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96830605
Rubix:10128632
EAN:4018754162536



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.10 6-24/13 6-32 96830605
530 x 350 x 75 mm, 30-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x345x525 mm |
| Logistiek gewicht | 3724 g |
| Aantal elementen | 30 |
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 530 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,22 excl. BTW
/ stuk
€ 449,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
