STANLEY TRANSMODULE SCHROEVENDRAAIERS 8DELIG STMT1-74181

Transmodule Cushiongrip Schroevendraaiers 8-delig

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:STMT1-74181
Rubix:A0078712
EAN:3253561741814
STANLEY TRANSMODULE SCHROEVENDRAAIERS 8DELIG STMT1-74181
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY TRANSMODULE SCHROEVENDRAAIERS 8DELIG STMT1-74181


Sterke punten

•Onderdeel van het Trans-modulesysteem - een modulair opbergsysteem voor mechanica, ideaal voor de werkplaats
Ontworpen voor gebruik met compatibele opbergkasten van het Trans-modulesysteem
Bitsleutels: S2-stalen bits, HRC 60 +/-2; 20% hoger koppel dan CrV
Verlengstukken: Chroom-vanadiumstaal, volledig gepolijste afwerking
Ratel: Veiligheidsslot voor dopsleutel, Omkeerhendel: weergave van draairichting, Chroom-vanadiumstaal, Chemisch bestendig, ergonomische handgreep van twee materialen, Snelontgrendelingsknop
Dopsleutels: Maxi Drive-systeem helpt het afronden van bevestigingsmiddelen te verminderen, Chroom-vanadiumstaal, 6-kant (diep) & 12-kant (standaard)

Toepassingen

|

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,96 excl. BTW
/ stuk
32,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen