STAHLWILLE 96838776 TCS + NR.51 10-321-6602
Tool Control Tray System
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96838776
Rubix:10127302
EAN:4018754178742



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 96838776 TCS + NR.51 10-321-6602
175 x 350 x 50 mm, 11-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 2360 g |
| Aantal elementen | 11 |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 246,33 excl. BTW
/ stuk
€ 298,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
