MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 69CM RAL7021 4932500740
TOOLGUARD™ 27˝/69 cm stalen gereedschapswagen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500740
Rubix:A0878876
Fabrikant:4932500740
EAN:4058546620424

Productdetails : MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 69CM RAL7021 4932500740
TOOLGUARD SRC27-2 - 27˝/69 cm stalen gereedschapswagen - grijs RAL7021
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 625 kg |
| Breedte | 741 mm |
| Diepte | 520 mm |
| Hoogte | 971 mm |
| Materiaal | staal |
| Aantal elementen | 7 |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 639,91 excl. BTW
/ stuk
€ 774,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
