Groefkogellager SNR 6205HT200ZZ, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Topline kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6205HT200ZZ
Rubix:A0486894
EAN:3413520351861
SNR 6205-2Z/HT200 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6205-2Z/HT200 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, plaatstalen kooi, tweezijdige leidschoepen, voor 200°C-toepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x70x22 mm
Logistiek gewicht140 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental14000 rpm
Grenstoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13800 N
Gewicht0,128 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 26,41 excl. BTW
/ stuk
€ 31,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden