Groefkogellager SNR 6020EE, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 100 mm

SNR - Diepe groefkogellager - 6020.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6020EE
Rubix:A0487867
Fabrikant:6020.EE
EAN:3413520117757
SNR 6020 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6020 EE KOGELLAGER


Diepe groefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental2600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr59400 N
Gewicht1,26 kg
€ 82,84 excl. BTW
/ stuk
€ 100,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen