Referenties
Stahlwille:50584001
Rubix:10127416
Fabrikant:730A/2-1 QUICK
EAN:4018754292677



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730A/2-1QUICK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 179 mm |
| Bevestiging | 9x12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,93 excl. BTW
/ stuk
€ 414,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
