MASCOT SHIRT MURI 50119-927 D. MARINE MT XL
MASCOT SHIRT MURI 50119-927
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50119-927-010-XL
Rubix:22872250
EAN:5711074190140

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT MURI 50119-927 D. MARINE MT XL
Premium. Moderne pasvorm. Antistatisch en vlamvertragend. Gestikt met vlamvertragend garen. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord. Contraststiksels.
Antistatische en vlamwerende eigenschappen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Langere levensduur van naden door gebruik van vlamwerend garen.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Antistatische en vlamwerende eigenschappen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Langere levensduur van naden door gebruik van vlamwerend garen.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl/39% katoen/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,04 excl. BTW
/ stuk
€ 70,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen