TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR ZENITH 523784 OR/MAR MT L
TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR ZENITH 523784 OR/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52378493006
Rubix:A0673796
EAN:7393286282547

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKJACK HI-VIS FR ZENITH 523784 OR/MAR MT L
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames werkjack een comfortabel doek met een hoge scheurweerstand en goede kleurvastheid. Het werkjack is geschikt voor werkzaamheden in een hoog voltage omgeving waarbij ook hoge zichtbaarheid vereist is. Metaalvrij.
Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor extra bewegingsvrijheid. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Verticale borstzakken met rits. Mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare manchetten. Drie binnenzakken, waarvan een telefoonzaak. Contrast stiksels.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
RIS-3279-TOM
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | ara tx (36% modacryl / 33% polyester / 30% aramide / 1% antistatisch, 260 g/m²) en tera tx (45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m²). |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend (pfas-vrij); bescherming conform en iso 11612 en en 61482-2. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,88 excl. BTW
/ stuk
€ 372,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen