TRANEMO WERKJACK HI-VIS FR TERA ARC 2 588281 GEEL/MAR MT S
TRANEMO WERKJACK HI-VIS FR TERA ARC 2 588281 GEEL/MAR
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58828194004
Rubix:A0674265
EAN:7393286282639

Productdetails : TRANEMO WERKJACK HI-VIS FR TERA ARC 2 588281 GEEL/MAR MT S
Inherent vlamvertragend Hi-Vis werkjack met verticale borstzakken in een lichtgewicht en duurzaam doek. Perfect voor werkzaamheden waarbij brandwerende bescherming, vlamboog bescherming en hoge zichtbaarheid vereist is. Metaalvrij.
Verdekte knoop- en ritssluiting voorzijde. Verlengd rugpand. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Verticale borstzakken met rits. Mouw zak met klep, verdekte sleutelring en lus voor ID-zak. Steekzakken met klep. Verstelbare tailleband en manchetten. Contrast stiksels. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | tera tx (kwaliteit 811): 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch; 260 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend; bescherming tegen elektrische boog: elim 15,0 cal/cm² en atpv 18,0 cal/cm² (en 61482-2 apc 2). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,68 excl. BTW
/ stuk
€ 455,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen