Referenties
SKF:HA 207
Rubix:03479109
Fabrikant:64293
EAN:7316571144757



Productdetails : SKF HA 207 TREKBUS
Trekbussen/adapterhuls SKF HA 207 voor montage van lagers op assen in inches met boring 30,163 mm. Schroefdraad M 35x1,5, gewicht 0,12 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Binnendiameter | 30,163 mm |
| Buitendraad | m 35x1,5 |
| Breedte | 29 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Serie | ha |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Type | adapterbussen (serie ha) |
| Kegel | 1:12 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,31 excl. BTW
/ stuk
€ 180,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
