Referenties
Gedore:114/4-390
Rubix:A0926865
Fabrikant:2303264
EAN:4036976125481

Productdetails : GEDORE LOSSE HAAK 390 MM 114 / 4 - 390
• met variabele spandiepten
• 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
losse Haken per stuk 390 mm 1 haak compleet met: plaatstrippen en schroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1750 g |
| Type | gedore losse haak 390 mm 114 / 4 - 390 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,74 excl. BTW
/ stuk
€ 164,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
