Referenties
Facom:MOD.U306
Rubix:10101015
EAN:3148517314528



Productdetails : FACOM TREKKERS EN ASS MOD.U306
De FACOM MOD.U306 trekkerset in module is ontworpen voor het veilig verwijderen van mechanische onderdelen in uiteenlopende toepassingen. Deze robuuste en veelzijdige set bundelt meerdere complementaire trekkers in één modulaire inlay, perfect compatibel met FACOM-gereedschapswagens.
Kenmerken:
De trekkerset onderscheidt zich door het doordachte ontwerp en de compatibiliteit met het modulaire opbergsysteem van FACOM. Elke trekker is ontwikkeld om een stabiele en veilige grip te bieden, waardoor onderdelen nauwkeurig en zonder overmatige inspanning kunnen worden verwijderd. De zelfklemmende grijparmen blijven stevig op hun plaats, zelfs zonder spanning, wat het gebruikscomfort aanzienlijk verhoogt.
Dankzij de modulaire opbouw kan het gereedschap snel worden aangepast aan verschillende soorten lagers, ringen of kabelschoenen. De thermogevormde inlay houdt alle onderdelen overzichtelijk en veilig georganiseerd.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.U306
• Compatibel met modulaire opbergsystemen van FACOM
• Geschikt voor gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Type trekkers: binnen en buiten
• U306A140: trekker voor diameters van 7 – 140 mm
• U306G2: 3 grijparmen voor interne grip 23 – 130 mm
• U306G10: 3 lange grijparmen voor externe grip 10 – 180 mm
• U14L: compacte trekker voor diameters van 10 – 45 mm
• Maximale capaciteit U14L: 0,5 ton
• Thermogevormde inlay: PL354
• Totaalgewicht: 4,4 kg
• Zelfklemmende trekkers met veerterugstelling
Merkinformatie:
Sinds 1918 is FACOM de Europese marktleider op het gebied van handgereedschap. Met meer dan 100 jaar innovatie op zijn naam heeft het merk zich opgeworpen als referentie voor professionals in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek en industrieel onderhoud. Het bedrijf onderscheidt zich door de onberispelijke kwaliteit van zijn gereedschap, de bewezen robuustheid en de ergonomie die is afgestemd op de gebruikers. Met meer dan 100 miljoen verkochte producten en een wereldwijde aanwezigheid garandeert FACOM prestaties en betrouwbaarheid bij elke interventie. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, belichaamt het streven van het merk naar duurzaamheid en het vertrouwen van zijn klanten.
Kenmerken:
De trekkerset onderscheidt zich door het doordachte ontwerp en de compatibiliteit met het modulaire opbergsysteem van FACOM. Elke trekker is ontwikkeld om een stabiele en veilige grip te bieden, waardoor onderdelen nauwkeurig en zonder overmatige inspanning kunnen worden verwijderd. De zelfklemmende grijparmen blijven stevig op hun plaats, zelfs zonder spanning, wat het gebruikscomfort aanzienlijk verhoogt.
Dankzij de modulaire opbouw kan het gereedschap snel worden aangepast aan verschillende soorten lagers, ringen of kabelschoenen. De thermogevormde inlay houdt alle onderdelen overzichtelijk en veilig georganiseerd.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.U306
• Compatibel met modulaire opbergsystemen van FACOM
• Geschikt voor gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Type trekkers: binnen en buiten
• U306A140: trekker voor diameters van 7 – 140 mm
• U306G2: 3 grijparmen voor interne grip 23 – 130 mm
• U306G10: 3 lange grijparmen voor externe grip 10 – 180 mm
• U14L: compacte trekker voor diameters van 10 – 45 mm
• Maximale capaciteit U14L: 0,5 ton
• Thermogevormde inlay: PL354
• Totaalgewicht: 4,4 kg
• Zelfklemmende trekkers met veerterugstelling
Merkinformatie:
Sinds 1918 is FACOM de Europese marktleider op het gebied van handgereedschap. Met meer dan 100 jaar innovatie op zijn naam heeft het merk zich opgeworpen als referentie voor professionals in de auto-industrie, luchtvaart, elektrotechniek en industrieel onderhoud. Het bedrijf onderscheidt zich door de onberispelijke kwaliteit van zijn gereedschap, de bewezen robuustheid en de ergonomie die is afgestemd op de gebruikers. Met meer dan 100 miljoen verkochte producten en een wereldwijde aanwezigheid garandeert FACOM prestaties en betrouwbaarheid bij elke interventie. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, belichaamt het streven van het merk naar duurzaamheid en het vertrouwen van zijn klanten.
Sterke punten
• Optimale organisatie: thermogevormde inlay voor overzichtelijke en efficiënte opslag in FACOM-gereedschapswagens.
• Maximale veelzijdigheid: één module met meerdere trekkers voor uiteenlopende diameters.
• Verhoogde veiligheid: zelfklemmende grijparmen met vergrendelingswiel voorkomen wegglijden.
• Gebruiksgemak: stabiele positionering zonder spanning vermindert inspanning en vergemakkelijkt de bediening.
• Duurzame betrouwbaarheid: gereedschappen met levenslange garantie, bestand tegen intensief professioneel gebruik.
• Maximale veelzijdigheid: één module met meerdere trekkers voor uiteenlopende diameters.
• Verhoogde veiligheid: zelfklemmende grijparmen met vergrendelingswiel voorkomen wegglijden.
• Gebruiksgemak: stabiele positionering zonder spanning vermindert inspanning en vergemakkelijkt de bediening.
• Duurzame betrouwbaarheid: gereedschappen met levenslange garantie, bestand tegen intensief professioneel gebruik.
Toepassingen
Deze module is ideaal voor industrieel onderhoud, autoreparatie, luchtvaart, spoorwegtechniek, elektrotechniek, fijnmechanica en onderhoud van mechanische installaties. Deze set maakt het mogelijk om lagers, ringen, poelies of kabelschoenen veilig en efficiënt te verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4176 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 410x300x155 mm |
| Gewicht verpakking | 4169 g |
| Aantal elementen | 8 |
| Materiaal | voorgevormde kunststof inlegbak |
| Hoogte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,00 excl. BTW
/ stuk
€ 496,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
