Referenties
SMC:Y-16
Rubix:05269859
Fabrikant:Y-16
EAN:3618036494983

Documenten
Productdetails : SMC GAFFEL Y-16
De pneumatische cilinders uit de CS1-serie zijn de cilinders met de breedste boringen van SMC. De serie is verkrijgbaar in boringen tot 12" en met slaglengtes tot 60". Bovendien kan de CS1 serie worden besteld met de optie voor compatibiliteit met detectoren. Andere opties zijn grote boringen tot 300 mm (12"), talrijke montageconfiguraties, geluiddemping en optionele smering.
Y-16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2458 g |
| Type | tandwielketting |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,97 excl. BTW
/ stuk
€ 198,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen