Referenties
Bahco:B141.015.100
Rubix:A0771478
EAN:7314150278442

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER TR15X100MM B141.015.100
Schroevendraaier voor TORX ® Tamper resistant schroeven. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tr15 |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
