Referenties
KCL:737-9
Rubix:22421539
Fabrikant:073709141X
EAN:4008198773795






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN TRICOTRIL 40 CM 737 MT 9
Ondersteund nitril. Naadloze katoenen voering. Handpalmprofiel. Lange manchet.
Sterke punten
Brede chemische weerstand, hoge mechanische weerstand, goede grip bij het hanteren van geoliede en vette delen, maakt langere werksessies mogelijk zonder vermoeidheid, huidvriendelijke, oplosmiddelvrije lijm op de katoenen voering.
Toepassingen
Hanteren van verontreinigde zware onderdelen, reiniging en onderhoud in chemische fabrieken, verzinkwerkzaamheden, petrochemie, chemische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 400 mm |
| Chemische resistentie | ajl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal | gewatteerd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,10 excl. BTW
/ 10 paar
€ 321,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
