TEGERA HANDSCHOEN 7350 MT 8
Handschoen voor chemische bescherming TEGERA 7350
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:7350-8
Rubix:A0613291
EAN:7392626013025

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7350 MT 8
TEGERA® 7350, Chemische beschermingshandschoen, wintergevoerd, 0,8 mm nitril, zanderige afwerking, fleece, Cat. III, olie- en vetbestendig, voor allround werkzaamheden
Winter lined nitrile glove with good grip for work in cold storages.
Sterke punten
Protection against chemicals,Approved for handling foodstuffs,Latex-free,Oil and grease resistant,Water and oil repellent,Waterproof
Toepassingen
Painting,Construction,Concrete work,Marine work,Petro-chemical work,Paper industry work,Food handling,Chemical work,Chemical technology work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 300 mm |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | blauw |
| Dikte | 0,3 mm |
| Land van oorsprong | VN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,60 excl. BTW
/ 5 paar
€ 90,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen