Referenties
SMC:TUH0644B-20
Rubix:05286678

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0644B-20 (RO=20M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare buisuitwendige diameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 0644 (O.D. Ø6, I.D. Ø4.4)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 0644 (O.D. Ø6, I.D. Ø4.4)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 381 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,69 excl. BTW
/ rol
€ 18,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen