Referenties
SMC:TUS0425BU-100
Rubix:05284659

Documenten
Productdetails : SMC ZACHTE POLYURETAAN SLANG TUS0425BU-100 (RO=100M)
Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasselijke slangbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: BU (Blue)
Rol lengte: 100 m
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 40 °C voor water
•29 kleurvarianten.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: BU (Blue)
Rol lengte: 100 m
Sterke punten
Beschikbaar in 8 standaardkleuren
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Zachte polyurethaanslang
Geschikt voor leidingwerk in krappe ruimtes
Zeer flexibel
Maximale bedrijfsdruk 0.6 Mpa bij 20 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1578 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,91 excl. BTW
/ rol
€ 134,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen