Referenties
Spartex:RONGOUJM5A4
Rubix:08261846
Fabrikant:144045
EAN:4043377134578


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 5X10X0,8
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M5X10X0,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M5 |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
10 mm
Metrische diameter
M5