Insert met zeskantschroef PTN UC211, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UC211
Rubix:A0411970
EAN:3660338467929
PTN UC 211 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UC 211 INSERT KOGELLAGER


Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc200
Kokerstaal
Totale breedte lager55,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43300 N
€ 16,14 excl. BTW
/ stuk
€ 19,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.