Insert met zeskantschroef FAG UC204-12, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 31 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC204-12
Rubix:03127912
Fabrikant:0693140200000
EAN:4012802627718
FAG UC 204-12 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 204-12 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering door borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,50 excl. BTW
/ stuk
41,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.