Insert met zeskantschroef INA AY20-NPP-NR-AH04-N104, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 23.7 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:AY20-NPP-NR-AH04-N104
Rubix:A0543421
Fabrikant:0004319820000
EAN:4012802786200
INA AY 20 NPP/NR/AH04/N104 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte23,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA AY 20 NPP/NR/AH04/N104 INSERT KOGELLAGER


Cilinderrollager radiaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte23,7 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieay..-npp
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
141,64 excl. BTW
/ stuk
171,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.