Insert met zeskantschroef INA GYE50-211-KRR-B, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 55.6 mm
Spanlager
Zie technische informatieReferenties
INA:GYE50-211-KRR-B
Rubix:03127062
Fabrikant:0009918720000
EAN:4064327886835

Productdetails : INA GYE 50-211 KRR/B INSERT KOGELLAGER
Spanlager
Radial insert ball bearing GYE..-211-KRR-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-211-krr-b |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,53 excl. BTW
/ stuk
€ 172,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen