Insert met zeskantschroef SKF YAR 209-2RF/W64, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 49.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 209-2RF/W64
Rubix:03804971
Fabrikant:30251
EAN:07316570505313
SKF YAR 209-2RF/W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 209-2RF/W64 Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht624 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte49,2 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
381,79 excl. BTW
/ stuk
461,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.