Zich instellend kogellager SKF 2313, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 48 mm | Binnendiameter: 65 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2313
Rubix:03045930
Fabrikant:35954
EAN:7316576605284

Productdetails : SKF 2313 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.
Sterke punten
- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 3214 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,55 excl. BTW
/ stuk
€ 362,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen