Referenties
SKF:BS2-2208-2RSW/GEM9
Rubix:03478594
EAN:7316576822902



Productdetails : SKF BS2-2208-2RSW/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Grenstoerental | 3900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 91500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,37 excl. BTW
/ stuk
€ 138,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
