BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -178313

TYPE 6027 2/2-weg magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:178313
Rubix:A0868270
BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -178313
Technische samenvatting
Typeburkert 2/2 magneetventiel type 6027a -178313
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -178313


De klep 6027 is een direct werkende hefboomklep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. De spoelen zijn omspoten met chemisch zeer bestendig epoxy. Een optionele glijringlager verhoogt de levensduur bij droge gassen. Voor hogedruktoepassingen worden speciale afdichtingstechnieken gebruikt. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar. In combinatie met een apparaatcontactdoos volgens DIN EN 175301-803 vorm A voldoen de kleppen aan beschermingsklasse IP65. NEMA 4X is op aanvraag verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 2/2 magneetventiel type 6027a -178313
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,91 excl. BTW
/ stuk
182,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen