SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAL04-00

U-bocht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KAL04-00
Rubix:A0269626
Fabrikant:KAL04-00
SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAL04-00

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAL04-00


De antistatische one-touch-fittingen uit de KA-serie kunnen met één druk op de knop worden aangesloten en losgekoppeld. De KA-serie kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100 kPa). Voor de behuizing en afdichtingen van fittingen en slangen wordt geleidende hars gebruikt. De KA-serie is vlamwerend (UL94-norm, V-0).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 14 mm
Profielka
Maximumtemperatuur40 °C
€ 50,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen