FESTO T-INSTEEKKOPPELING CQT-22 177690

Insteekkoppeling CQL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQT-22
Rubix:06145420
Fabrikant:177690
EAN:4052568038397
FESTO T-INSTEEKKOPPELING CQT-22 177690

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1for tube/pipe outside ø 22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING CQT-22 177690


T-insteekkoppeling CQT-22 voor een hoog debiet. Nominale diameter=19,2 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x37x71 mm
Logistiek gewicht66 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1for tube/pipe outside ø 22 mm
Aansluiting 2for tube/pipe outside ø 22 mm
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39174000
€ 15,21 excl. BTW
/ stuk
€ 18,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen