FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B1 600MM

990.B - Boutenscharen met buisvormige armen voor axiale snede

Zie technische informatie

Referenties

Facom:990.B1
Rubix:10109821
EAN:3148517494503
FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B1 600MM

Technische samenvatting

Snijcapaciteit10 mm
Lengte600 mm
Materiaalgesmeed staal
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BOUTENSCHAAR AXIAAL 990.B1 600MM


max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-kant-: 990.LB4[kg]: 8,600

Sterke punten

• Zeer sterke messen van chroomstaal.• Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede.• Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld.• Ergonomische handgrepen met handbescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2817 g
Afmeting verpakking (D x B x H)655x157x50 mm
Gewicht verpakking2880 g
Snijcapaciteit10 mm
Lengte600 mm
Materiaalgesmeed staal
Gewicht2817 g
Handvatergonomisch handvat (met beschermkap)
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden