PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 204104-M4
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:204104-M4
Rubix:20502442
Fabrikant:5076499
EAN:4042446010430

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 204104-M4
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 204104-M4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,95 excl. BTW
/ stuk
€ 49,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen