CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 5/8 - 18 DOORL. GATEN - 864997
UNF-TAP - SPIRAALPUNT - HSSE - 3% VANADIUM MEERDERE MATERIALEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:864997
Rubix:20854150
EAN:3660338194320




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 5/8 18 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 5/8 - 18 DOORL. GATEN - 864997
UNF draad.
Doorlopende gaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 5/8 18 |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14,5 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 21 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 5/8 |
| Aantal windingen per inch | 18 |
| Tolerantie | 2b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,20 excl. BTW
/ stuk
€ 101,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen