DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M24 X 2.0

Machinetap E299

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E299M24X2.0
Rubix:20020970
EAN:7320760663233
DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M24 X 2.0

Technische samenvatting

Schroefdraadm24 x 2,0
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M24 X 2.0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm24 x 2,0
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter22 mm
Diameter handvat14,5 mm
Aansluiting18 mm
Diepte schroefdraad28 mm
Bekledingchroom
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm24 x 2,0
Tolerantie6h
173,13 excl. BTW
/ stuk
209,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen