PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 204104-M6
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:204104-M6
Rubix:20502446
Fabrikant:5076501
EAN:4042446010454

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN371 BL 204104-M6
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 204104-M6
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x1 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m6x1 |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Tolerantie | 4hx |
| Type schacht | rechte schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,73 excl. BTW
/ stuk
€ 56,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen