Referenties
SMC:KQ2L16-00A-X35
Rubix:A0267101

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604;pbt;pp;roestvast staal 303 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 16 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L16-00A-X35
KQ2 one-touch fittingen in metrische en inch-maten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, behuizingstijlen en draadvormen. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een betrouwbare afsluiting onder druk zonder de doorstroomvermindering die vaak voorkomt bij klemfittingen. De KQ2-releasekraag ontgrendelt zowel de chuck als de collet, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor eenvoudige verwijdering van de buis.
Sterke punten
•Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De releasekraag maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De releasekraag maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Materiaal | c3604;pbt;pp;roestvast staal 303 |
| Aansluiting 1 | 16 |
| Profiel | kq2l |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 75,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen