SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRE10-00

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRE10-00
Rubix:05283765
Fabrikant:KRE10-00
EAN:3618036027167
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRE10-00
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 1m20 x 1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRE10-00


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht72 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1m20 x 1
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,65 excl. BTW
/ 5 stuks
62,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen