SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H05-00A
Rubix:05280229
Fabrikant:KQ2H05-00A
EAN:3618036064810
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-00A
Technische samenvatting
Aansluiting 13/16 in
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Rechte Verbinding
•Straight Union.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 3/16
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Aansluiting 13/16 in
Materiaalpolypropyleen
Lengte0 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 23/16 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,00 excl. BTW
/ 10 stuks
70,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen