MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 4 8 853197
UNION RECHTE REDUCTIEFITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853197
Rubix:06260226
EAN:3660338093630

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT INSTEEKVERLOOP 4 8 853197
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
858826 12-6 Metalen behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | polymeer |
| Lengte | 41,5 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden