SMC INSTANT KOPPELING KQ2E04-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2E04-00A
Rubix:05284044
Fabrikant:00983444
EAN:3618036068641
SMC INSTANT KOPPELING KQ2E04-00A
Technische samenvatting
Aansluiting 14
Materiaalc3604; pbt; pp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2E04-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht26 g
Aansluiting 14
Materiaalc3604; pbt; pp
Lengte16 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,28 excl. BTW
/ stuk
5,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden