MECALINE INSTANT REDUCTIE-KOPPELING 4 853186

UNION Y-FITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853186
Rubix:06261406
EAN:3660338093548
MECALINE INSTANT REDUCTIE-KOPPELING 4 853186

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT REDUCTIE-KOPPELING 4 853186


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte35,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
€ 2,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden