MECALINE INSTANT T KOPPELING 4 853180

UNION T-STUKKEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853180
Rubix:06261234
EAN:3660338093494
MECALINE INSTANT T KOPPELING 4 853180
Technische samenvatting
Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T KOPPELING 4 853180


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte18,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,24 excl. BTW
/ stuk
3,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden