Referenties
SMC:KQ2R04-06A
Rubix:05289818
Fabrikant:KQ2R04-06A
EAN:3618036052732

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | tube ø4 mm (plug-in fitting) |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : SMC VERLOOP KOPPELING 4MM 6MM KQ2R04-06A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducerend
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Applicable Fitting: ø 6
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Applicable Fitting: ø 6
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Aansluiting 1 | tube ø4 mm (plug-in fitting) |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 28,6 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | tube ø6 mm (plug-in fitting) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden